TK vrták na hluboké otvory GARANT Master Steel DEEP válcová stopka DIN 6535 HA 20×D 3 mm

Artiklové číslo: 123890 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
110 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Provedení: 20×D
  • Vrcholový úhel: 138
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6
  • Vnitřní chlazení: Ano, při 40 barech

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Steel
Jmenovitý ⌀ DC 3 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Provedení 20×D
Tolerance jmenovitý ⌀ j6
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 138 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 67,5 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení Ano, při 40 barech
Strategie obrábění HPC
Nutný pilotní vrták Ano, pilotní vrták
Délka drážky pro třísky Lc 72 mm
Celková délka L 115 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,07 mm/ot.
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 123890 3
EAN / GTIN 4062406266219

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
105
Ocel < 1100 N/mm²
P
105
Ocel < 1400 N/mm
P
85
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Excelentní odvádění třísek díky nerovnoměrnému stoupání šroubovice drážek pro třísky, vodicí třísky a dodatečné vodicí fazetky pro otvory s maximální přesností. Maximální procesní spolehlivost díky přesně navzájem sladěným nástrojům celého systému. Vrtání až do maximální hloubky bez kopilotního vrtáku. Výrazně vyšší stabilita nástroje díky výrazně zesílenému jádru. Větší objemy odebraného materiálu a vynikající životnosti umožňují hospodárné vysoce kvalitní vrtání.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
K procesně spolehlivému použití vrtáku na hluboké otvory 16×D je nutné předchozí středění s využitím č. 121068121121 nebo pilotní otvor s min. 4×D pilotním vrtákem č. 122736. Pro hluboké otvory od 20×D je bezpodmínečně nutný pilotní otvor na maximální hloubku vrtání s pilotním vrtákem č. 122736. Zhotovení pilotního otvoru zvyšuje procesní spolehlivost. Uvedený poměr L/D odpovídá minimální dosažitelné hloubce vrtání s příslušným vrtákem na hluboké otvory.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny
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
    ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku