• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták na hluboké otvory GARANT Master Steel Deep válcová stopka DIN 6535 HA 20×D, TiAlN, ⌀ DC j6: 11,8mm

Artiklové číslo: 123890 11,8
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
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC j6 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak TiAlN
Třída tolerance ISO j6
Průměr břitu, min. Dc min. 11,8 mm
Celková délka L 319 mm
Délka upínací drážky Lc 270 mm
Průměr stopky DS 12 mm
Počet břitů Z 2
Úhel, 1. stupeň 138 stupeň
Vnitřní chlazení ano, při 40 barech
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Steel
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Délka stopky LS 45 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -0,011 mm
Provedení stopky HA
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 2,265 mm
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Stoupání spirály 64,208 mm
Tvar nábrusu A
Název výrobku (typ) H
Je třeba pilotní vrták ano
Normované označení řezný materiál, 2. priorita TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída j6
Nepodepřená délka A 274 mm
Užitná délka L1 252,3 mm
Funkční délka 316,735 mm
Hmotnost 523 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 20×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 252,3 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123890 11,8
EAN / GTIN 4067263122999
Číslo výrobce 123890 11,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
105
Ocel < 1100 N/mm²
P
105
Ocel < 1400 N/mm
P
85
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Excelentní odvádění třísek díky nerovnoměrnému stoupání šroubovice drážek pro třísky, vodicí třísky a dodatečné vodicí fazetky pro otvory s maximální přesností. Maximální procesní spolehlivost díky přesně navzájem sladěným nástrojům celého systému. Vrtání až do maximální hloubky bez kopilotního vrtáku. Výrazně vyšší stabilita nástroje díky výrazně zesílenému jádru. Větší objemy odebraného materiálu a vynikající životnosti umožňují hospodárné vysoce kvalitní vrtání.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
K procesně spolehlivému použití vrtáku na hluboké otvory 16×D je nutné předchozí středění s využitím č. 121068121121 nebo pilotní otvor s min. 4×D pilotním vrtákem č. 122736. Pro hluboké otvory od 20×D je bezpodmínečně nutný pilotní otvor na maximální hloubku vrtání s pilotním vrtákem č. 122736. Zhotovení pilotního otvoru zvyšuje procesní spolehlivost. Uvedený poměr L/D odpovídá minimální dosažitelné hloubce vrtání s příslušným vrtákem na hluboké otvory.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny