• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Vyměnitelná břitová destička KOMET® 13-000

Artiklové číslo: 236560 13-000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    459,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    382,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOEX 050204
Řada KUB Quatron®
Označení 13-000
Typ BK6115
Typ GG(G)
Řezný materiál TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,12 mm/ot.
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236560 13-000
EAN / GTIN 4047109074415
Číslo výrobce W83 13000.016115

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
130
Ocel < 55 HRC
H
60
GG(G)
K
200
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Broušené po obvodu, se zaoblenou řeznou hranou a slinovaným utvařečem třísek.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití se vztahují na KUB Quatron®.
Nepoužívejte na vnitřních břitech vrtáků do plného!