TPMX 240512R-BG IC948 Výměnné destičky pro vrtací hlavy DSDEC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC.

Artiklové číslo: 4809405
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4809405
EAN / GTIN 7291075448054
Číslo výrobce 4809405
L-číslo L24250 127

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 14,2 mm, tloušťka řezné destičky (S) 5,5 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 14.2 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.5 mm