NPHT 060308R-HF-P IC948 Přesné vnější vyměnitelné destičky pro vyvrtávací hlavy DSD-EF-FB / DDD-EF-FB / DSD-IF-FB

Artiklové číslo: 4809372
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada FINEBEAM
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4809372
EAN / GTIN 7291075450828
Číslo výrobce 4809372
L-číslo L24250 82

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 8 mm, průměr mezikruží (IC) 6 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 8 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné řady Zobrazit všechny