IFP 390-SPADE IQ IC908 Výměnné vyvrtávací hlavice DFN pro nerezovou ocel (ISO M) a vysokoteplotní slitiny (ISO S)

Artiklové číslo: 3330591
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3330591
EAN / GTIN 7291075452655
Číslo výrobce 3330591
L-číslo L24050 2412

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 39 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 39,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka vedení (LPR) 22 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 39 mm
  • Funkcní délka (LF) 16.07 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 39.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 5.928 mm
  • Délka upínace (LPR) 22 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "CHAMIQDRILL 700 Line" Zobrazit všechny