IFP 362-SPADE IQ IC908 Výměnné vyvrtávací hlavice DFN pro nerezovou ocel (ISO M) a vysokoteplotní slitiny (ISO S)

Artiklové číslo: 3330586
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3330586
EAN / GTIN 7291075452600
Číslo výrobce 3330586
L-číslo L24050 1471

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr břitu (DC) 36,2 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 36,0, úhel, 1. krok (SIG) 140 stupňů, délka nástroje (LPR) 20,8 mm

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 36.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 15.3 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 36.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 5.502 mm
  • Délka upínace (LPR) 20.8 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "CHAMIQDRILL 700 Line" Zobrazit všechny