{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ D | 45 mm | |
Sort | TiN | |
Skärmaterial | HSS | |
Spetsvinkel | 132 grad | |
för stomtyp | 36 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,28 mm/v | |
Antal skär Z | 2 | |
Antal byten/skär | 1 | |
Beläggning | TiN | |
Produktslag | Skärinsats för borrning |
Katalogové číslo | 232282 45 | |
EAN / GTIN | 4062406096793 |