{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ D | 25 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Otočení vrtáku | Středicí vrtání; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Užitná délka L1 | 75 mm | |
Délka vyložení LA | 99 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Délka stopky Ls | 56 mm | |
Maximální mez přestavení Vmax | 0,5 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOEX 05T304 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 155 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 232300 25 | |
EAN / GTIN | 4045197346032 |