{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KUB Pentron® | |
Jmenovitý ⌀ D | 19 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 5×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 95 mm | |
Pro ⌀ palců | 3/4 palec | |
Délka vyložení LA | 113 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Délka stopky Ls | 56 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 060206 18-... | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 236602 19 | |
EAN / GTIN | 4047109181335 | |
Číslo výrobce | U45 11900 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami válcová stopka 19 mm
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
14 898,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
13 504,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 1 | 1 |
Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání ;vypouklé podmíněně ;podmíněně příčné vrtání ;podmíněné vrtání paketů ;podmíněně šikmý výstup ;podmíněně šikmé navrtávání | podmíněně středicí vrtání ;vypouklé podmíněně ;podmíněně příčné vrtání ;podmíněné vrtání paketů ;podmíněně šikmý výstup ;podmíněně šikmé navrtávání |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Jmenovitý ⌀ D | 19 | 19 |
⌀ stopky Ds | 25 | 25 |
Pro ⌀ palců | 3/4 | 3/4 |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |