Provedení:
- Nejvyšší výkon a životnost díky optimální pevnosti základního tělesa a speciální povrchové úpravě.
- Nejvyšší rozměrová přesnost v nejtěžších podmínkách vrtání.
- Cenově výhodné skladování díky identickým vnitřním a vnějším vyměnitelným destičkám.
- Možnost vrtání s přesazením os až Vmax= 0,25 mm. Nastavením dosažitelný maximální ⌀ = D + 0,5 mm.
Tolerance otvoru: ⌀ D − 0,1 / + 0,3
Použití:
- Při extrémních situacích při obrábění.
S vyměnitelnými destičkami č.
236605 −
236610.
Rozsah dodávky:
Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).
Poznámka:
Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS® a také v palcových velikostech k dodání na poptávku.
Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.