{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KUB Pentron® | |
Jmenovitý ⌀ D | 18,5 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 57 mm | |
Délka vyložení LA | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Délka stopky Ls | 56 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 060206 18-... | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 236615 18,5 | |
EAN / GTIN | 4047109277427 | |
Číslo výrobce | U43 11850 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami válcová stopka 18,5 mm
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
10 530,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
10 087,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
7 800,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 1 | 1 | 1 |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC |
Užitná délka L1 | 57 | 57 | 57 |
Řada | KUB Pentron® | Vrtacka | HOLEX Pro |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Délka vyložení LA | 75 | 75 | 74 |