{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KUB Pentron® | |
Jmenovitý ⌀ D | 43,5 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 4×D | |
Stopka | ABS | |
Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 176 mm | |
Délka vyložení LA | 221 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 63 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 130508 46-... | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 236603 43,5 | |
EAN / GTIN | 4047109203402 | |
Číslo výrobce | U44 64350 |