• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS® 35,5 mm

Artiklové číslo: 236603 35,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami: 4×D
  • Stopka: ABS
  • Otočení vrtáku: podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KUB Pentron®
Jmenovitý ⌀ D 35,5
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 4×D
Stopka ABS
Otočení vrtáku podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Užitná délka L1 144 mm
Délka vyložení LA 185 mm
ABS® ⌀ stopky Ds 63 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOGX 110408 38-...
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Počet břitů Z 1
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236603 35,5
EAN / GTIN 4047109203143
Číslo výrobce U44 63550

Popis

Provedení:

Tolerance otvoru: D − 0,1 / + 0,3

Použití:

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236605236610.

Poznámka:

  • Použití pouze při stabilních poměrech stroje.
  • Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS® k dodání na poptávku.
  • Vrtání s přesazením os až Vmax = 0,25 mm.
  • Nastavením dosažitelný maximální ⌀ = D + 0,5 mm.
  • Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky
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
    ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku