{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HOLEX Pro | |
Jmenovitý ⌀ D | 17,5 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 4×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | vypouklé podmíněně; Vypouklé podmíněné; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 71 mm | |
Pro ⌀ palců | 11/16 palec | |
Délka vyložení LA | 87 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Délka stopky Ls | 56 mm | |
Maximální mez přestavení Vmax | 0,25 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 143 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 235010 17,5 | |
EAN / GTIN | 4062406253424 |