{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HOLEX Pro | |
Jmenovitý ⌀ D | 40 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | vypouklé podmíněně; Vypouklé podmíněné; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 124 mm | |
Délka vyložení LA | 156 mm | |
⌀ stopky Ds | 40 mm | |
Délka stopky Ls | 70 mm | |
Maximální mez přestavení Vmax | 0,35 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 226 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 235005 40 | |
EAN / GTIN | 4062406253370 |