GPB-10-35-200+2CD GPB-06-20-120 CDZAP Vodicí destičky

Artiklové číslo: 4818997
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISCARDEEPDRILL

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4818997
EAN / GTIN 7291075252637
Číslo výrobce 4818997
L-číslo L24020 127

Popis

Popis:

Příslušenství pro vrtací nástroje, celková délka (OAL) 35 mm, šířka (W) 10 mm.

Charakteristika:

  • Celková délka (OAL) 35 mm
  • Tlouštka (H) 6 mm
  • Width (W) 10 mm

Ze stejné řady Zobrazit všechny