• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Řezné vložky TANGGRIP TAG N-MF 2/0,2 mm

Artiklové číslo: 273632 2/0,2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Vedlejší použití M
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek MF
Řezná rychlost vc hlavní použití 60 m/min - 180 m/min
Šířka zápichu w 2 mm
Rohový rádius R 0,2 mm
Typ IC1010
Tolerance šířky zápichu w 0,05 mm
Posuv f 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot.
Počet výměn/řezání 1
Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
Řada TANGGRIP-PL
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Označení výrobce TAG N2MF IC1010
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273632 2/0,2
EAN / GTIN 7291075325744
Číslo výrobce 3340531

Popis

Provedení:

Lamače třísek s ochrannou fazetkou. Univerzální systém pro ISO-P a ISO-M. Pro střední posuvy.

Použití:

Pro zapichování a upichování.

Vhodné pro:

Držák destiček č. 273610273614.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.