TAGPAD 2L-D42-JHP Adaptér s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky TANG-GRIP pro zapichování a upichování

Artiklové číslo: 2393889
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MODULAR-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2393889
EAN / GTIN 7291075344509
Číslo výrobce 2393889
L-číslo L23920 1577

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, šířka řezu max. (CWX) 2,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,8 mm, celková délka (OAL) 48,4 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.65 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 6 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
  • Celková délka (OAL) 48.4 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 42 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MODULAR-GRIP" Zobrazit všechny