A40U SVLFNR-22-AL-JHP Šroubové vyvrtávací tyče s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro kosočtvercové 35° vyměnitelné destičky s úhlem vůle 7°.

Artiklové číslo: 3606760
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3606760
EAN / GTIN 7291075421903
Číslo výrobce 3606760
L-číslo L23990 460

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, funkční délka (LF) 350 mm, dělící Dmin 48 mm, výška hřídele (H) 36 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 350 mm
  • Funkcní šírka (WF) 22.5 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VNGU 220630-R3N
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 48 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 4.5 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 11 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 60 mm
  • Výška dríku (H) 36 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky