A16Q SDZNL-07 Reverzní vyvrtávací lišta pro oboustranné kosočtvercové destičky DNGP 0703 - 55° pro obrábění malých průměrů

Artiklové číslo: 6709250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6709250
EAN / GTIN 7291075349214
Číslo výrobce 6709250
L-číslo L23990 327

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, dělící Dmin 16 mm, celková délka (OAL) 193 mm, výška hřídele (H) 15 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 12.5 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DNGP 070302L-F2M
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 193 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -10 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -12.5 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 43 mm
  • Výška dríku (H) 15 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky