A16Q SDXNR-07 Vyvrtávací tyče pro oboustranné, kosočtvercové břitové destičky DNGP 0703 -55° pro obrábění malých průměrů

Artiklové číslo: 6888926
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6888926
EAN / GTIN 7291075349047
Číslo výrobce 6888926
L-číslo L23990 233

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, Dmin dělení 20 mm, celková délka (OAL) 180 mm, výška stopky (H) 15 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 10.6 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DNGP 070302L-F2M
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 180 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -13 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -13 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 32 mm
  • Výška dríku (H) 15 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky