A08K SXFOR-2 A08K Vyvrtávací tyče SXFOR-2 s otvory pro chladicí kapalinu používající břitové destičky XOMT

Artiklové číslo: 3606589
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3606589
EAN / GTIN 7291075088816
Číslo výrobce 3606589
L-číslo L23990 842

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1/2″, minimální průměr vrtání (DMIN) 0,395″, Celková délka (OAL) 5″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.19″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): XOMT 060204-DT
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.395″
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): 1.8 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 1-1/8″

Vhodné produkty

Břitové destičky