A-SVUNL 20-2.5 Vyvrtávací tyče s vnitřními otvory pro chladicí kapalinu nesoucí 35° negativní kosočtvercové břitové destičky

Artiklové číslo: 3606583
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3606583
EAN / GTIN 7291075088793
Číslo výrobce 3606583
L-číslo L23990 845

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1-1/4″, minimální průměr vrtání (DMIN) 1,46″, Celková délka (OAL) 10″, výška boku (H) 1,142″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.91″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): VNMG 2.5-1-NF
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.46″
  • Celková délka (OAL): 10″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -14 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 1.97″
  • Výška dríku (H): 1.142″

Vhodné produkty

Břitové destičky