A-MDUNL 12-3 Vyvrtávací tyče s upínacím zámkem a otvory pro chladicí kapalinu pro záporné 55° břitové destičky

Artiklové číslo: 3606579
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3606579
EAN / GTIN 7291075088724
Číslo výrobce 3606579
L-číslo L23990 826

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 3/4″, minimální průměr vrtání (DMIN) 1,16″, Celková délka (OAL) 8″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.63″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): DNMG 332-GN
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.16″
  • Celková délka (OAL): 8″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -14 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -6 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 1.38″

Vhodné produkty

Břitové destičky