• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

WNMG 060408 HB725

Artiklové číslo: 252064 HB725
Sleva
229,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
110 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky WNMG 060408
Rohový rádius 0,8 mm
Typ HB725
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití UNI
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek UM
Tolerance M
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 5 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 50 m/min - 250 m/min
Počet výměn/řezání 6
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 252064 HB725
EAN / GTIN 4045197713476

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Uni
 
kontinuální
 
nepravidelný