• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

WNMG 060404 HBT130

Artiklové číslo: 251938 HBT130
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
392 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky WNMG 060404
Rohový rádius 0,4 mm
Typ HBT130
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití MF
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek MF
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 2 mm
Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,45 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 60 m/min - 220 m/min
Povlak TiCN
Počet výměn/řezání 6
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251938 HBT130
EAN / GTIN 4062406256753

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný