WNGP 040304R-F2P IC530N Oboustranná trigonová destička pro jemné dokončování legované oceli

Artiklové číslo: 6723730
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6723730
EAN / GTIN 7291075348705
Číslo výrobce 6723730
L-číslo L23950 982

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač F2P, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, směr (RUČNÍ) vpravo, délka řezné hrany (L) 4,35 mm, průměr vkružku (IC) 6,35 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 3,18 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek F2P
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 4.35 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.3 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.08 mm/rev