{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNGA 060404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | BU7220 | |
Řezný materiál | CBN | |
Podmínky řezu | kontinuální; silně přerušovaný; lehce přerušovaný | |
Provedení řezných hran | G | |
Hloubka řezu ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 90 m/min - 140 m/min | |
Počet výměn/řezání | 3 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 255469 G | |
EAN / GTIN | 4045197895455 |