WN.G 080404 PDL010

Artiklové číslo: 252112 PDL010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    885,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    737,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
362 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky WNMG 080404
Rohový rádius 0,4 mm
Typ PDL010
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití N
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek AH
Tolerance G
Hloubka řezu ap 1 mm - 3,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 200 m/min - 600 m/min
Povlak S povlakem
Počet výměn/řezání 6
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 252112 PDL010
EAN / GTIN 4960664848577

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
kontinuální
 
nepravidelný