WN.G 080404 KW10

Artiklové číslo: 252112 KW10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
220 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky WNMG 080404
Rohový rádius 0,4 mm
Typ KW10
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití N
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek AH
Tolerance M
Hloubka řezu ap 1 mm - 4 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,35 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 60 m/min - 400 m/min
Počet výměn/řezání 6
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 252112 KW10
EAN / GTIN 4960664246588
Číslo výrobce TWE64431

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
kontinuální
 
nepravidelný