Vyměnitelná břitová destička pro střední obrábění WNMG 080408/50

Artiklové číslo: GG2594 080408/50
Nastavit cenu 50 ks (CZK 100,88 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ HBT130
Lamač třísek MM
Počet kusů 50
Hloubka řezu ap 0,55 mm - 2,75 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 mm/min - 135 mm/min
Obsah 252095 HBT130
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG2594 080408/50
EAN / GTIN 4067263095064

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Velikost / počet kusů Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku