Vyměnitelná břitová destička pro střední obrábění WNMG 060404/30

Artiklové číslo: GG2592 060404/30
Nastavit cenu 30 ks (CZK 168,57 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ HB7130-2
Lamač třísek VM
Počet kusů 30
Hloubka řezu ap 0,25 mm - 2 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 100 mm/min - 170 mm/min
Obsah 252062 HB7130-2
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG2592 060404/30
EAN / GTIN 4067263094890

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Velikost / počet kusů Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku