Vyměnitelná břitová destička pro střední obrábění CNMG 120412/30

Artiklové číslo: GG2527 120412/30
Nastavit cenu 30 ks (CZK 150,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ HB7020
Lamač třísek SM
Počet kusů 30
Hloubka řezu ap 0,8 mm - 4,25 mm
Posuv f 0,25 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 130 mm/min - 280 mm/min
Obsah 250160 HB7020
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG2527 120412/30
EAN / GTIN 4067263092339

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Velikost / počet kusů Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku