Vyměnitelná břitová destička, střední obrábění WNMG 060404/50

Artiklové číslo: GG2566 060404/50
Nastavit cenu 50 ks (CZK 94,90 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ HBT020
Lamač třísek PM
Počet kusů 50
Hloubka řezu ap 0,25 mm - 2 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 mm/min - 240 mm/min
Obsah 252092 HBT020
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG2566 060404/50
EAN / GTIN 4067263093640

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Velikost / počet kusů Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku