Vyměnitelná břitová destička, hrubování WNMG 080408/30

Artiklové číslo: GG2570 080408/30
Nastavit cenu 30 ks (CZK 130,87 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ HBT020
Lamač třísek PR
Počet kusů 30
Hloubka řezu ap 0,55 mm - 2,75 mm
Posuv f 0,3 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 100 mm/min - 220 mm/min
Obsah 252224 HBT020
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG2570 080408/30
EAN / GTIN 4067263093756

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly