{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | HB7130-2 | |
Lamač třísek | VG | |
Počet kusů | 50 | |
Hloubka řezu ap | 0,8 mm - 4,25 mm | |
Posuv f | 0,35 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 90 mm/min - 170 mm/min | |
Obsah | 250324 HB7130-2 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | GG2574 120412/50 | |
EAN / GTIN | 4067263094067 |