• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

VNMG 160404 HB7415

Artiklové číslo: 251732 HB7415
Sleva
370,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    156,00  CZK 370,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    130,00  CZK 308,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky VNMG 160404
Rohový rádius 0,4 mm
Typ HB7415
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití S
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek TIS
Hloubka řezu ap 0,3 mm - 2 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 60 m/min - 70 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251732 HB7415
EAN / GTIN 4045197816825

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S