{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VCGT 050102 | |
Rohový rádius | 0,2 mm | |
Typ | HU7315-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | bez povlaku | |
Hlavní způsob použití | N | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | AF | |
Tolerance | G | |
Hloubka řezu ap | 0,05 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 50 m/min - 600 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 261358 HU7315-1 | |
EAN / GTIN | 4045197976291 |