• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
    • Tento produkt se již nevyrábí a brzy již nebude součástí našeho sortimentu.

TNMG 160404 HB7415

Artiklové číslo: 251542 HB7415
Sleva
269,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
161 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky TNMG 160404
Rohový rádius 0,4 mm
Typ HB7415
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití S
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek TIM
Tolerance M
Hloubka řezu ap 1 mm - 4 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 50 m/min - 70 m/min
Počet výměn/řezání 6
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251542 HB7415
EAN / GTIN 4045197816818

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S