• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TCMT 110202 HB7415

Artiklové číslo: 260950 HB7415
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    92,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    77,00  CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky TCMT 110202
Rohový rádius 0,2 mm
Typ HB7415
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití S
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek TIS
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 1 mm
Posuv f 0,1 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 60 m/min - 70 m/min
Počet výměn/řezání 3
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260950 HB7415
EAN / GTIN 4045197672490

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S