• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

SNMG 120408 HB7035-1

Artiklové číslo: 251224 HB7035-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    323,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    269,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
630 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SNMG 120408
Rohový rádius 0,8 mm
Typ HB7035-1
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu silně přerušovaný
Lamač třísek SM
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 6 mm
Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 100 m/min - 320 m/min
Počet výměn/řezání 8
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251224 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874498

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný