Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

DNMG 110408 HB7415

Artiklové číslo: 250654 HB7415

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky DNMG 110408
Rohový rádius 0,8 mm
Typ HB7415
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití S
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek TIS
Hloubka řezu ap 0,3 mm - 2 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 60 m/min - 70 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250654 HB7415

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S