DCGW 04T001 N

Artiklové číslo: 268098 N
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCMW 060202
Rohový rádius 0,1 mm
Typ PKD
Řezný materiál PKD
Hlavní způsob použití N
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Provedení řezných hran N
Hloubka řezu ap 0,05 mm - 1 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,035 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 m/min - 800 m/min
Počet výměn/řezání 1
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 268098 N
EAN / GTIN 4062406575984

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Provedení PKD.