DC.T 11T302 CA510

Artiklové číslo: 260385 CA510
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
128 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky DCMT 11T302
Rohový rádius 0,2 mm
Typ CA510
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek HQ
Tolerance M
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 140 m/min - 450 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260385 CA510
EAN / GTIN 4960664697632
Číslo výrobce TAA01860

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm