CNMG 160608 HBT020

Artiklové číslo: 250220 HBT020
Sleva
340,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 768 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMG 160608
Rohový rádius 0,8 mm
Typ HBT020
Řezný materiál TK
Povlak TiCN
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek PR
Hloubka řezu ap 1,8 mm - 6 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 m/min - 260 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250220 HBT020
EAN / GTIN 4062406256258

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný