• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

CNMG 120408 HB725

Artiklové číslo: 250140 HB725
Sleva
205,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
219 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMG 120408
Rohový rádius 0,8 mm
Typ HB725
Řezný materiál TK
Povlak PVD
Hlavní způsob použití UNI
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek UM/UG
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 4 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,8 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 50 m/min - 250 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250140 HB725
EAN / GTIN 4062406095819

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný