CNMG 120408 CA515

Artiklové číslo: 250104 CA515
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMG 120408
Rohový rádius 0,8 mm
Typ CA515
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek PQ
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,13 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 140 m/min - 480 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250104 CA515
EAN / GTIN 4960664675272
Číslo výrobce TAB00894

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm