CNMG 120408 CA515

Número de artículo: 250104 CA515
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
42 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMG 120408
Radio angular 0.8 mm
Clase CA515
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas PQ
Profundidad de corte ap 0.2 mm - 2.5 mm
Avance f 0.13 mm/rev. - 0.4 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 140 m/min - 480 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250104 CA515
EAN / GTIN 4960664675272
Número del fabricante TAB00894

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra