CNGA 120408 HART

Artiklové číslo: 255707 HART
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    595,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    496,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
351 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah použití HART
ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNGA 120408
Rohový rádius 0,8 mm
Typ KB7205
Řezný materiál Keramika
Podmínky řezu kontinuální
Provedení řezných hran 0,2 mm×25°
Hloubka řezu ap 0,1 mm - 0,9 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot.
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 255707 HART
EAN / GTIN 4045197511430

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
250
Ocel < 60 HRC
H
210
Ocel < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní keramický řezný materiál, odolný vůči vysokým teplotám pro spolehlivé použití u nesnadno obrobitelných a tvrdých materiálů.
Keramika s oxidem hlinitým a karbidem titanu s povlakem pro obrábění tvrdých materiálů až 68 HRC.